Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 Passfedern hohe Form A 5 x 5 x 25 A5 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 5 x 5 x 25 A5 blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 5 x 5 x 25 A5 blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 5 x 5 x 25 A5 blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 5 x 5 x 25 A5 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p370539
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222363532
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Passfedern, hohe Form, Form A
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
h:
5
Werkstoffart:
Edelstahl
l:
25
b:
5
Normart:
DIN
d:
5
Werkstoff:
A5
Oberfläche:
blank
für Wellen-Ø:
12-17
Höhe:
5
Länge:
25
Durchmesser:
5 mm
Norm:
6885
Form:
A
Weitere Suchbegriffe: din6885 a 5x5x25, din 6885, din 6885 1.4571, 6885-5-25-A5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,401*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,661*
€ 0,78659
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,561*
€ 0,66759
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,541*
€ 0,64379
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,501*
€ 0,59619
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,481*
€ 0,57239
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,401*
€ 0,47719
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.