Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 Passfedern hohe Form A 12 x 8 x 90 A5 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 12 x 8 x 90 A5 blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 12 x 8 x 90 A5 blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 12 x 8 x 90 A5 blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 12 x 8 x 90 A5 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p370520
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222363099
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Passfedern, hohe Form, Form A
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
l:
90
b:
12
h:
8
d:
12
Normart:
DIN
Werkstoff:
A5
Oberfläche:
blank
für Wellen-Ø:
38-44
Höhe:
8
Länge:
90
Durchmesser:
12 mm
Norm:
6885
Form:
A
Weitere Suchbegriffe: din 6885 12x8x90, din 6885, din 6885 1.4571, 6885-12-90-A5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,8256*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,5493*
€ 11,36367
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,0715*
€ 8,41509
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,7915*
€ 8,08189
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,5915*
€ 7,84389
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,6407*
€ 6,71243
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,7156*
€ 5,61156
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,8256*
€ 4,55246
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.