Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 Passfedern hohe Form A 12 x 8 x 32 A5 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 12 x 8 x 32 A5 blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 12 x 8 x 32 A5 blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 12 x 8 x 32 A5 blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 12 x 8 x 32 A5 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p370510
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222362894
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Passfedern, hohe Form, Form A
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
l:
32
b:
12
h:
8
Normart:
DIN
d:
12
Werkstoff:
A5
Oberfläche:
blank
für Wellen-Ø:
38-44
Höhe:
8
Länge:
32
Durchmesser:
12 mm
Norm:
6885
Form:
A
Weitere Suchbegriffe: din 6885 12x8x32, din 6885, din 6885 1.4571, 6885-12-32-A5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4879*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,8172*
€ 5,73247
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,3144*
€ 3,94414
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,1244*
€ 3,71804
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,0044*
€ 3,57524
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,4376*
€ 2,90074
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2587*
€ 2,68785
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1887*
€ 2,60455
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,8279*
€ 2,1752
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4879*
€ 1,7706
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.