Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 Passfedern hohe Form A 10 x 8 x 36 A5 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 10 x 8 x 36 A5 blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 10 x 8 x 36 A5 blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 10 x 8 x 36 A5 blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 10 x 8 x 36 A5 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p370503
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222362757
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Passfedern, hohe Form, Form A
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
l:
36
b:
10
h:
8
d:
10
Normart:
DIN
Werkstoff:
A5
Oberfläche:
blank
für Wellen-Ø:
30-38
Höhe:
8
Länge:
36
Durchmesser:
10 mm
Norm:
6885
Form:
A
Weitere Suchbegriffe: din 6885 10x8x36, din 6885, din 6885 1.4571, 6885-10-36-A5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3237*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,8174*
€ 5,73271
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,6313*
€ 3,13125
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5613*
€ 3,04795
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3038*
€ 2,74152
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9516*
€ 2,3224
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,6237*
€ 1,9322
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3237*
€ 1,5752
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.