Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 Passfedern hohe Form A 10 x 8 x 30 A5 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 10 x 8 x 30 A5 blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 10 x 8 x 30 A5 blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 10 x 8 x 30 A5 blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 10 x 8 x 30 A5 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p370501
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222362719
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 1.4571 A 10X8X30 
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
l:
30
b:
10
h:
8
Normart:
DIN
d:
10
Werkstoff:
A5
Oberfläche:
blank
für Wellen-Ø:
30-38
Höhe:
8
Länge:
30
Durchmesser:
10 mm
Norm:
6885
Form:
A
Weitere Suchbegriffe: din6885 10x8x30, din 6885, din 6885 1.4571, 6885-10-30-A5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0987*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5444*
€ 5,40784
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,4974*
€ 2,97191
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4074*
€ 2,86481
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9351*
€ 2,30277
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6316*
€ 1,9416
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,3587*
€ 1,61685
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0987*
€ 1,30745
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.