Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6798 Fächerscheiben 15 x 24 x 1, außengezahnt, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6798 Fächerscheiben 15 x 24 x 1, außengezahnt, A4 blank
DIN 6798 Fächerscheiben 15 x 24 x 1, außengezahnt, A4 blank
DIN 6798 Fächerscheiben 15 x 24 x 1, außengezahnt, A4 blank
DIN 6798 Fächerscheiben 15 x 24 x 1, außengezahnt, A4 blank
DIN 6798 Fächerscheiben 15 x 24 x 1, außengezahnt, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p370453
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222660167
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
Fächerscheiben, Form A
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Durchmesser:
15
Material:
Edelstahl
Gewicht per 100 in kg:
0,24
d2:
24
d1:
15
d:
15
Form:
A
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Innendurchmesser:
15 mm
Norm:
6798
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0271*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,822*
€ 2,16818
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0865*
€ 0,10294
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0838*
€ 0,09972
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0462*
€ 0,05498
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.