Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6798 Fächerscheiben 15 x 24 x 1, außengezahnt, Form A, 1.4310 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6798 Fächerscheiben 15 x 24 x 1, außengezahnt, Form A, 1.4310 blank
DIN 6798 Fächerscheiben 15 x 24 x 1, außengezahnt, Form A, 1.4310 blank
DIN 6798 Fächerscheiben 15 x 24 x 1, außengezahnt, Form A, 1.4310 blank
DIN 6798 Fächerscheiben 15 x 24 x 1, außengezahnt, Form A, 1.4310 blank
DIN 6798 Fächerscheiben 15 x 24 x 1, außengezahnt, Form A, 1.4310 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p370421
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222658980
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
Fächerscheiben, Form A
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Durchmesser:
15
Material:
Edelstahl
Gewicht per 100 in kg:
0,24
d1:
15
d:
15
d2:
24
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Form:
A
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Innendurchmesser:
15 mm
Norm:
6798
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0198*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7436*
€ 2,07488
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,072*
€ 0,08568
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0692*
€ 0,08235
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.