Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1476 Halbrundkerbnägel 2,5x12 A2/1.4303 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 2,5x12 A2/1.4303 blank
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 2,5x12 A2/1.4303 blank
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 2,5x12 A2/1.4303 blank
DIN 1476 Halbrundkerbnägel 2,5x12 A2/1.4303 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p368326
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221817074
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
DIN 1476 A2 2,5X12
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Länge:
12 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
1476
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2/1.4303
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
4,6
d1:
2,5
d:
2,5
l:
12
k:
1,6
Antrieb:
ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0704*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1176*
€ 0,13994
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1073*
€ 0,12769
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1033*
€ 0,12293
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0962*
€ 0,11448
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0931*
€ 0,11079
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0704*
€ 0,08378
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.