Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1440 Scheiben 13 x 25 x 3, für Bolzen, Produktklasse A, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1440 Scheiben 13 x 25 x 3, für Bolzen, Produktklasse A, A4 blank
DIN 1440 Scheiben 13 x 25 x 3, für Bolzen, Produktklasse A, A4 blank
DIN 1440 Scheiben 13 x 25 x 3, für Bolzen, Produktklasse A, A4 blank
DIN 1440 Scheiben 13 x 25 x 3, für Bolzen, Produktklasse A, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p366190
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222609692
Suchbegriffe:
DIN 1440
DIN 1440 Scheibe
DIN 1440 Unterlegscheibe
ISO 8738
Scheiben für Bolzen, mittlere Ausführung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
3
d2:
25
d1:
13
d:
13 mm
Material:
Edelstahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
3 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Innendurchmesser:
13 mm
Norm:
1440
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,176*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.