Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1440 Scheiben 24 x 38 x 4, für Bolzen, Produktklasse A, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1440 Scheiben 24 x 38 x 4, für Bolzen, Produktklasse A, A2 blank
DIN 1440 Scheiben 24 x 38 x 4, für Bolzen, Produktklasse A, A2 blank
DIN 1440 Scheiben 24 x 38 x 4, für Bolzen, Produktklasse A, A2 blank
DIN 1440 Scheiben 24 x 38 x 4, für Bolzen, Produktklasse A, A2 blank
DIN 1440 Scheiben 24 x 38 x 4, für Bolzen, Produktklasse A, A2 blank
DIN 1440 Scheiben 24 x 38 x 4, für Bolzen, Produktklasse A, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p366032
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4028203859504
Suchbegriffe:
DIN 1440
DIN 1440 Scheibe
DIN 1440 Unterlegscheibe
ISO 8738
Scheiben für Bolzen, mittlere Ausführung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
4
d2:
38
d1:
24
d:
24
Material:
Edelstahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
4 mm
Außendurchmesser:
38 mm
Innendurchmesser:
24 mm
Norm:
1440
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2603*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7817*
€ 3,31022
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4434*
€ 0,52765
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3603*
€ 0,42876
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3303*
€ 0,39306
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3203*
€ 0,38116
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2603*
€ 0,30976
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.