Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1440 Scheiben 23 x 36 x 4, für Bolzen, Produktklasse A, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1440 Scheiben 23 x 36 x 4, für Bolzen, Produktklasse A, A2 blank
DIN 1440 Scheiben 23 x 36 x 4, für Bolzen, Produktklasse A, A2 blank
DIN 1440 Scheiben 23 x 36 x 4, für Bolzen, Produktklasse A, A2 blank
DIN 1440 Scheiben 23 x 36 x 4, für Bolzen, Produktklasse A, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p366025
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222608909
Suchbegriffe:
DIN 1440
DIN 1440 Scheibe
DIN 1440 Unterlegscheibe
ISO 8738
Scheiben für Bolzen, mittlere Ausführung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
4
d2:
36
d1:
23
d:
23 mm
Material:
Edelstahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
4 mm
Außendurchmesser:
36 mm
Innendurchmesser:
23 mm
Norm:
1440
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1897*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5904*
€ 3,08258
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3885*
€ 0,46232
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3175*
€ 0,37783
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3075*
€ 0,36593
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2875*
€ 0,34213
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2775*
€ 0,33023
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2297*
€ 0,27334
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1897*
€ 0,22574
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.