Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindestangen Form B, M 52 x 1000 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindestangen Form B, M 52 x 1000 A4 blank
DIN 976 Gewindestangen Form B, M 52 x 1000 A4 blank
DIN 976 Gewindestangen Form B, M 52 x 1000 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p357506
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223531510
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
din976 m52 x1000
din 976
DIN 976 A4 M 52X1000
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Grundpreis:
Ja
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
d:
52
l:
1000
Gewinde:
M 52
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Form:
B
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Kopfform:
ohne
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
52 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: din 976 a4, 975-52-1000-A4-blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,0615*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,5592*
€ 343,38545
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,9992*
€ 336,76905
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,425*
€ 294,43575
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,3537*
€ 250,3209
pro Stück
ab 15 Stück
€ 184,0315*
€ 218,99749
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,0615*
€ 197,61319
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.