Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 10 x 22 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 10 x 22 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 10 x 22 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 10 x 22 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 10 x 22 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 10 x 22 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p344341
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221337688
Suchbegriffe:
Flachkopfschrauben ähnlich ISO 7380
Linsenkopfschrauben ähnlich ISO 738...
Ähnlich ISO 7380
flachkopfschrauben ähnlich iso 7380
Flachrundkopfschrauben ISK mit Flansch Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Flanschbreite:
21,9
Gewinde:
M 10
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
s:
6
d:
10
l:
22
k:
5,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
a:
21,9
Ausführung:
Flachkopfschraube mit Flansch
Kopfform:
Flachkopf mit Flansch
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
22 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
7380-2
Weitere Suchbegriffe: 7380-10-22-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1417*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2347*
€ 0,27929
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2077*
€ 0,24716
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1997*
€ 0,23764
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1837*
€ 0,2186
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1777*
€ 0,21146
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1417*
€ 0,16862
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.