Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 10 x 120 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 10 x 120 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 10 x 120 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 10 x 120 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 10 x 120 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 10 x 120 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p344336
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221337596
Suchbegriffe:
Flachkopfschrauben ähnlich ISO 7380
Linsenkopfschrauben ähnlich ISO 738...
Ähnlich ISO 7380
flachkopfschrauben ähnlich iso 7380
Flachrundkopfschrauben ISK mit Flansch Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Flanschbreite:
21,9
Gewinde:
M 10
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
s:
6
d:
10
l:
120
k:
5,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
a:
21,9
Ausführung:
Flachkopfschraube mit Flansch
Kopfform:
Flachkopf mit Flansch
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
120 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
7380-2
Weitere Suchbegriffe: 7380-10-120-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8463*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7793*
€ 4,49737
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,328*
€ 2,77032
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,178*
€ 2,59182
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,6584*
€ 1,9735
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3429*
€ 1,59805
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2829*
€ 1,52665
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0463*
€ 1,2451
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8463*
€ 1,0071
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.