Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14580 Zylinderschrauben niedriger Kopf M 4 x 6, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14580 Zylinderschrauben niedriger Kopf M 4 x 6, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung
ISO 14580 Zylinderschrauben niedriger Kopf M 4 x 6, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung
ISO 14580 Zylinderschrauben niedriger Kopf M 4 x 6, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung
ISO 14580 Zylinderschrauben niedriger Kopf M 4 x 6, TORX, A2 blank, ohne Sperrverzahnung
Artikel-Nr.:
     5417F-p344037
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222319980
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14580
ISO 14580
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 145...
Zylinderkopfschraube ISO 14580
Zylinderschrauben, Innensechsrund, niedriger Kopf
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
ohne Sperrverzahnung
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
7
s:
20
d:
4
l:
6
k:
2,5
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Torx
Länge:
6 mm
Durchmesser:
4 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Norm:
14580
Antriebsgröße:
20
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0297*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4575*
€ 2,92443
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0566*
€ 2,44735
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,088*
€ 0,10472
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0399*
€ 0,04748
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.