Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 661 Senkniete 6x18, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 661 Senkniete 6x18, A4 blank
DIN 661 Senkniete 6x18, A4 blank
DIN 661 Senkniete 6x18, A4 blank
DIN 661 Senkniete 6x18, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p341473
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222303095
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
DIN 661 A4 6X18
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform:
Senkkopf
Ausführung:
Senknieten
Werkstoffart:
Edelstahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
18 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
661
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1471*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2451*
€ 0,29167
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2151*
€ 0,25597
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2091*
€ 0,24883
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1921*
€ 0,2286
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1851*
€ 0,22027
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1471*
€ 0,17505
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.