Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 660 Halbrundniete 3x22, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 660 Halbrundniete 3x22, A2 blank
DIN 660 Halbrundniete 3x22, A2 blank
DIN 660 Halbrundniete 3x22, A2 blank
DIN 660 Halbrundniete 3x22, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p341320
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222256933
Suchbegriffe:
DIN 660
DIN 660 Halbrundniet
DIN 660 Halbrundniete
Halbrundniet
DIN 660 A2 3X22
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform:
Halbrundkopf
Ausführung:
Halbrundnieten
Werkstoffart:
Edelstahl
d1:
3
d:
3
l:
22
k:
1,8
e:
1,5
d2:
5,2
Kopfdurchmesser:
5,2 mm
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
22 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
660
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02308* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,57*
€ 24,4783
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,51*
€ 24,4069
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,61*
€ 23,3359
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,65*
€ 22,1935
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,09*
€ 21,5271
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 14,06*
€ 16,7314
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,54*
€ 13,7326
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.