Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 465 Rändelschrauben M 4 x 6, mit Schlitz, hohe Form, 1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 465 Rändelschrauben M 4 x 6, mit Schlitz, hohe Form, 1.4305 blank
DIN 465 Rändelschrauben M 4 x 6, mit Schlitz, hohe Form, 1.4305 blank
DIN 465 Rändelschrauben M 4 x 6, mit Schlitz, hohe Form, 1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p340966
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222294447
Suchbegriffe:
DIN 465
DIN 465 Rändelschraube
DIN 465 Schraube
Rändelschraube DIN 465
Rändelschrauben mit Schlitz, hohe Form
Weitere Informationen:
d:
4
l:
6
k:
3,5
h:
9,5
Kopfform:
Rändelkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antrieb:
Schlitz
ds:
8
Länge:
6 mm
Antriebsgröße:
1
Durchmesser:
4 mm
Spitze:
ohne
Norm:
465
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
1.4305
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
16
N:
1
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 465, Rändelschraube (ohne Norm), din 465 m4, din 465, 465-4-6-1.4305
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4927*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8227*
€ 0,97901
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6827*
€ 0,81241
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6527*
€ 0,77671
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6127*
€ 0,72911
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5927*
€ 0,70531
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4927*
€ 0,58631
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.