Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben, Form B, 31 (31x56x4) 1.4541 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben, Form B, 31 (31x56x4) 1.4541 blank
DIN 125 Scheiben, Form B, 31 (31x56x4) 1.4541 blank
DIN 125 Scheiben, Form B, 31 (31x56x4) 1.4541 blank
DIN 125 Scheiben, Form B, 31 (31x56x4) 1.4541 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p340670
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222589451
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125 1.4541 31,0
Weitere Informationen:
s:
4
d2:
56
d1:
31
d:
30 mm
Material:
Edelstahl
Form:
B
für Schrauben:
M30
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4541
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
4 mm
Außendurchmesser:
56 mm
Innendurchmesser:
31 mm
Norm:
125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,0807*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1207*
€ 3,71363
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,9507*
€ 3,51133
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,8507*
€ 3,39233
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,7307*
€ 3,24953
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6107*
€ 3,10673
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,0807*
€ 2,47603
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.