Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben, Form B, 28 (28x50x4) 1.4541 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben, Form B, 28 (28x50x4) 1.4541 blank
DIN 125 Scheiben, Form B, 28 (28x50x4) 1.4541 blank
DIN 125 Scheiben, Form B, 28 (28x50x4) 1.4541 blank
DIN 125 Scheiben, Form B, 28 (28x50x4) 1.4541 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p340669
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222589420
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125 1.4541 28,0
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
4
d2:
50
d1:
28
d:
27 mm
Material:
Edelstahl
Form:
B
für Schrauben:
M27
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4541
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
4 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Innendurchmesser:
28 mm
Norm:
125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8972*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8972*
€ 3,44767
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,6672*
€ 3,17397
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5572*
€ 3,04307
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4372*
€ 2,90027
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3472*
€ 2,79317
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8972*
€ 2,25767
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.