Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rundkopf-Streifennagel SN21RK 90G 3,1 mm, 90 mm, verzinkt, glatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch Rundkopf-Streifennagel SN21RK 90G 3,1 mm, 90 mm, verzinkt, glatt
Bosch Rundkopf-Streifennagel SN21RK 90G 3,1 mm, 90 mm, verzinkt, glatt
Bosch Rundkopf-Streifennagel SN21RK 90G 3,1 mm, 90 mm, verzinkt, glatt
Bosch Rundkopf-Streifennagel SN21RK 90G 3,1 mm, 90 mm, verzinkt, glatt
Bosch Rundkopf-Streifennagel SN21RK 90G 3,1 mm, 90 mm, verzinkt, glatt
Bosch Rundkopf-Streifennagel SN21RK 90G 3,1 mm, 90 mm, verzinkt, glatt
Artikel-Nr.:
     5417F-p261506
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608200035
EAN/GTIN:
     3165140563642
Suchbegriffe:
Coilnägel
Rundkopfnägel
Stahlnagel
Streifennägel
Bosch Rundkopf-Streifennagel, SN21RK 90G 3,1 mm, 90 mm, verzinkt, glatt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Nägel für Druckluftnagler
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
Kopfform:
Rundkopf
Spezifikation:
3,1 mm, 90 mm, verzinkt, glatt
Kopfdurchmesser:
7
Typ:
SN21RK 90G
Oberfläche:
geharzt verzinkt
Länge:
90 mm
Durchmesser:
3,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Tackernägel, Versenknagel, bosch tackernägel, rundkopfnägel, tackernägel 90mm, Rundkopf-Streifennagel SN21RK 90G, Maschinenzubehör, Rundkopf-Streifennägel 21°, geharzt - glatte Ausfü, Verbinden, Nägel für Bosch-Druckluftnagler
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
2500
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,0271*
€ 0,0359*
4 Tage
nicht lagernd
2500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0269*
€ 0,0361*
6 Tage
17
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 59,29*
€ 74,06*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 62,27*
€ 77,59*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 61,44*
€ 81,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,66*
€ 97,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,30*
€ 93,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,42*
€ 90,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 63,95*
€ 76,10
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 62,90*
€ 74,85
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,44*
€ 73,11
pro Packung
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.