Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch D-Kopf Streifennagel SN34DK 80, 3,1 mm, 80 mm, blank, glatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch D-Kopf Streifennagel SN34DK 80, 3,1 mm, 80 mm, blank, glatt
Bosch D-Kopf Streifennagel SN34DK 80, 3,1 mm, 80 mm, blank, glatt
Bosch D-Kopf Streifennagel SN34DK 80, 3,1 mm, 80 mm, blank, glatt
Bosch D-Kopf Streifennagel SN34DK 80, 3,1 mm, 80 mm, blank, glatt
Bosch D-Kopf Streifennagel SN34DK 80, 3,1 mm, 80 mm, blank, glatt
Bosch D-Kopf Streifennagel SN34DK 80, 3,1 mm, 80 mm, blank, glatt
Artikel-Nr.:
     5417F-p261474
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608200003
EAN/GTIN:
     3165140563321
Suchbegriffe:
Coilnägel
Stahlnagel
Streifennägel
Tackernägel
Bosch D-Kopf Streifennagel, SN34DK 80, 3,1 mm, 80 mm, blank, glatt
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Stahl
Kopfform:
D-Kopf
Werkstoff:
Stahl
Spezifikation:
3,1 mm, 80 mm, blank, glatt
Kopfdurchmesser:
7,1
Typ:
SN34DK 80
Ausführung:
Nägel für Druckluftnagler
Oberfläche:
geharzt blank
Länge:
80 mm
Durchmesser:
3,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Versenknagel, bosch tackernägel, coilnägel, Nägel für Bosch-Druckluftnagler, D-Kopf Streifennägel 34° geharzt - glatte Ausführu, Maschinenzubehör, Verbinden, D-Kopf Streifennagel SN34DK 80
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
3000
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0196*
€ 0,0259*
3 Tage
nicht lagernd
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0193*
€ 0,026*
5 Tage
12
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 51,08*
€ 63,48*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 53,65*
€ 66,64*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 52,98*
€ 70,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,67*
€ 84,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,52*
€ 80,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,71*
€ 78,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 55,09*
€ 65,56
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 54,25*
€ 64,56
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,98*
€ 63,05
pro Packung
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.