Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch D-Kopf Streifennagel SN34DK 75, 2,8 mm, 75 mm, blank, glatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch D-Kopf Streifennagel SN34DK 75, 2,8 mm, 75 mm, blank, glatt
Bosch D-Kopf Streifennagel SN34DK 75, 2,8 mm, 75 mm, blank, glatt
Bosch D-Kopf Streifennagel SN34DK 75, 2,8 mm, 75 mm, blank, glatt
Bosch D-Kopf Streifennagel SN34DK 75, 2,8 mm, 75 mm, blank, glatt
Bosch D-Kopf Streifennagel SN34DK 75, 2,8 mm, 75 mm, blank, glatt
Bosch D-Kopf Streifennagel SN34DK 75, 2,8 mm, 75 mm, blank, glatt
Artikel-Nr.:
     5417F-p261473
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608200002
EAN/GTIN:
     3165140563314
Suchbegriffe:
Coilnägel
D-Kopfnagel
Stahlnagel
Streifennägel
Bosch D-Kopf Streifennagel, SN34DK 75, 2,8 mm, 75 mm, blank, glatt
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Stahl
Kopfform:
D-Kopf
Werkstoff:
Stahl
Spezifikation:
2,8 mm, 75 mm, blank, glatt
Kopfdurchmesser:
7
Typ:
SN34DK 75
Ausführung:
Nägel für Druckluftnagler
Oberfläche:
geharzt blank
Länge:
75 mm
Durchmesser:
2,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Tackernägel, Versenknagel, bosch tackernägel, coilnägel, Maschinenzubehör, Verbinden, D-Kopf Streifennagel SN34DK 75, Nägel für Bosch-Druckluftnagler, D-Kopf Streifennägel 34° geharzt - glatte Ausführu
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
3000
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0173*
€ 0,023*
3 Tage
nicht lagernd
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,017*
€ 0,0232*
5 Tage
32
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 44,95*
€ 56,21*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 47,20*
€ 58,77*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 46,77*
€ 62,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,77*
€ 74,70
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 59,15*
€ 70,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,13*
€ 69,17
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 48,77*
€ 58,04
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 48,02*
€ 57,14
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 46,80*
€ 55,69
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 46,77*
€ 55,66
pro Packung
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.