Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BB Stanz Balkenschuh innen (CE) 160 x 200 x 80 x 2 mm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB Stanz Balkenschuh innen (CE) 160 x 200 x 80 x 2 mm verzinkt
BB Stanz Balkenschuh innen (CE) 160 x 200 x 80 x 2 mm verzinkt
BB Stanz Balkenschuh innen (CE) 160 x 200 x 80 x 2 mm verzinkt
BB Stanz Balkenschuh innen (CE) 160 x 200 x 80 x 2 mm verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p2304657
Hersteller:
     BB Stanz
Herst.-Nr.:
     66500120
EAN/GTIN:
     4034176986406
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh 160x200 innen
balkenschuh
balkenschuh 160 x 200
BKI (CE) 160x200x2,0
Weitere Informationen:
Bolzenlöcher:
11
Hersteller:
BB Stanz
Lochdurchmesser:
5
Tiefe:
80
Ausführung:
innen
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Stärke:
2 mm
Höhe:
200 mm
Breite:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: BB, Stanz, innen, (CE), 160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,2313*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,0486*
€ 13,14783
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,0679*
€ 11,9808
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,3847*
€ 11,16779
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,9247*
€ 10,62039
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,2713*
€ 9,84285
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,1613*
€ 9,71195
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,8013*
€ 9,28355
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,2313*
€ 7,41525
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.