Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 3 x 40 mm, Senkkopf, Kreuzschlitz Pozidriv, verzinkt blau, Teilgewinde, VE 200


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 3 x 40 mm, Senkkopf, Kreuzschlitz Pozidriv, verzinkt blau, Teilgewinde, VE 200
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 3 x 40 mm, Senkkopf, Kreuzschlitz Pozidriv, verzinkt blau, Teilgewinde, VE 200
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 3 x 40 mm, Senkkopf, Kreuzschlitz Pozidriv, verzinkt blau, Teilgewinde, VE 200
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 3 x 40 mm, Senkkopf, Kreuzschlitz Pozidriv, verzinkt blau, Teilgewinde, VE 200
Artikel-Nr.:
     5417F-p1346121
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670050
EAN/GTIN:
     4048962369083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Die Fischer PowerFast II FPF II CZP BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Antrieb Kreuzschlitz PZ. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt blau
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
VDS-Zulassung:
ja
Mit Fräsrippen:
Nein
ETA-Zulassung:
ja
Antriebsgröße:
1
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Inhalt:
200
Hersteller:
Fischer
Kopfform:
Senkkopf
Gewindelänge:
28
Ausführung:
Spanplattenschrauben
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Länge:
40 mm
Durchmesser:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, senkkopfschraube ohne norm, Fischer, PowerFast, II, 3, x
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 2,65*
€ 3,83*
2 Tage
2400
1
€ 6,40*
ab € 3,05*
€ 4,40*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,37*
€ 5,49*
1
€ 5,00*
ab € 3,88*
€ 5,58*
12 Tage
2
1
€ 6,99*
ab € 4,06*
€ 5,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,49*
€ 6,5331
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,90*
€ 3,451
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01185* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.