Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 4,5 x 50 mm, Pan-Head, Torx, verzinkt blau, VE 300


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 4,5 x 50 mm, Pan-Head, Torx, verzinkt blau, VE 300
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 4,5 x 50 mm, Pan-Head, Torx, verzinkt blau, VE 300
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 4,5 x 50 mm, Pan-Head, Torx, verzinkt blau, VE 300
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 4,5 x 50 mm, Pan-Head, Torx, verzinkt blau, VE 300
Artikel-Nr.:
     5417F-p1345842
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670333
EAN/GTIN:
     4048962371918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Spanplattenschraube
Die Fischer Power-Fast II FPF II PTF BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Innenstern-Aufnahme. Mit dem Halbrundkopf eignet sie sich für Verbindungen von Metall auf Holz, beispielsweise bei der Befestigung von Metallbeschlägen, Winkeln oder Balkenschuhen. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für eine optimale Kraftübertragung.
Weitere Informationen:
ETA-Zulassung:
ja
Antriebsgröße:
20
Vollgewinde:
Ja
Inhalt:
300
Hersteller:
Fischer
Gewindelänge:
45
Antrieb:
Torx
Ausführung:
Spanplattenschrauben
VDS-Zulassung:
ja
Länge:
50 mm
Durchmesser:
4,5 mm
Kopfform:
Pan-Head
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt blau
Werkstoffart:
Stahl
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9000
pro Packung
€ 6,40*
ab € 7,94*
€ 11,00*
Lager 5417
pro Packung
€ 5,90*
ab € 6,321*
€ 12,09*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,932*
€ 12,18*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 8,97*
€ 12,42*
4 Tage
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 9,882*
€ 13,542*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,09*
€ 14,3871
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,791*
€ 12,84129
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,251*
€ 12,19869
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 9,75*
€ 11,6025
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,381*
€ 11,16339
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,021*
€ 10,73499
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,832*
€ 10,51008
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,752*
€ 9,22488
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,321*
€ 7,52199
pro Packung
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,02107* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.