Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 5 x 50 mm, Senkkopf, TX20, verzinkt blau, VG, VE 200


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 5 x 50 mm, Senkkopf, TX20, verzinkt blau, VG, VE 200
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 5 x 50 mm, Senkkopf, TX20, verzinkt blau, VG, VE 200
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 5 x 50 mm, Senkkopf, TX20, verzinkt blau, VG, VE 200
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 5 x 50 mm, Senkkopf, TX20, verzinkt blau, VG, VE 200
Artikel-Nr.:
     5417F-p1345802
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670358
EAN/GTIN:
     4048962372168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Die Fischer Power-Fast II FPF II CTF BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für eine optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich ideal für die Befestigung bei allgemeinen Holzverbindungen, von Beplankungen, Sockelleisten sowie Tür- und Metallbeschlägen.
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Kopfdurchmesser:
10
Kopfhöhe:
3,4 mm
Gewindelänge:
44
Antrieb:
Torx
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Stahl
ETA-Zulassung:
ja
Antriebsgröße:
20
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Inhalt:
200
Hersteller:
Fischer
Ausführung:
Spanplattenschrauben
Oberfläche:
verzinkt blau
Länge:
50 mm
Durchmesser:
5 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,35*
€ 8,34*
2 Tage
5400
pro Packung
€ 6,40*
ab € 5,97*
€ 8,41*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 6,54*
€ 9,19*
Lager 5417
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,65*
€ 9,19*
11 Tage
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 6,60*
€ 9,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,19*
€ 10,9361
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,22*
€ 9,7818
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,70*
€ 9,163
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 7,33*
€ 8,7227
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,07*
€ 8,4133
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,76*
€ 8,0444
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,55*
€ 7,7945
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,24*
€ 7,4256
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,56*
€ 6,6164
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,65*
€ 5,5335
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.