Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 5 x 70 mm, Pan-Head, Kreuzschlitz Pozidriv, verzinkt blau, VE 100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 5 x 70 mm, Pan-Head, Kreuzschlitz Pozidriv, verzinkt blau, VE 100
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 5 x 70 mm, Pan-Head, Kreuzschlitz Pozidriv, verzinkt blau, VE 100
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 5 x 70 mm, Pan-Head, Kreuzschlitz Pozidriv, verzinkt blau, VE 100
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 5 x 70 mm, Pan-Head, Kreuzschlitz Pozidriv, verzinkt blau, VE 100
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 5 x 70 mm, Pan-Head, Kreuzschlitz Pozidriv, verzinkt blau, VE 100
Artikel-Nr.:
     5417F-p1345730
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670449
EAN/GTIN:
     4048962373073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben

Die Fischer Power-Fast II FPF II PZF BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Antrieb Kreuzschlitz PZ. Mit dem Halbrundkopf eignet sie sich für Verbindungen von Metall auf Holz, beispielsweise bei der Befestigung von Metallbeschlägen, Winkeln oder Balkenschuhen. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für eine optimale Kraftübertragung.

Weitere Informationen:
Gewindelänge:
64
Ausführung:
Spanplattenschrauben
Werkstoff:
Stahl
VDS-Zulassung:
ja
ETA-Zulassung:
ja
Antriebsgröße:
2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Inhalt:
100
Hersteller:
Fischer
Länge:
70 mm
Durchmesser:
5 mm
Kopfform:
Pan-Head
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Oberfläche:
verzinkt blau
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,30*
€ 6,74*
2 Tage
3000
pro Packung
€ 6,40*
ab € 4,80*
€ 6,78*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 5,23*
€ 7,37*
Lager 5417
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,73*
€ 7,38*
3 Tage
3
pro Packung
€ 6,99*
ab € 5,48*
€ 7,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,38*
€ 8,7822
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,48*
€ 7,7112
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,30*
€ 6,307
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,10*
€ 6,069
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,89*
€ 5,8191
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0373* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.