Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 6 x 100 mm, Senkkopf, Kreuzschlitz Pozidriv, verzinkt blau, Teilgewinde, VE 100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 6 x 100 mm, Senkkopf, Kreuzschlitz Pozidriv, verzinkt blau, Teilgewinde, VE 100
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 6 x 100 mm, Senkkopf, Kreuzschlitz Pozidriv, verzinkt blau, Teilgewinde, VE 100
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 6 x 100 mm, Senkkopf, Kreuzschlitz Pozidriv, verzinkt blau, Teilgewinde, VE 100
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 6 x 100 mm, Senkkopf, Kreuzschlitz Pozidriv, verzinkt blau, Teilgewinde, VE 100
Artikel-Nr.:
     5417F-p1345645
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670500
EAN/GTIN:
     4048962373585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Die Fischer PowerFast II FPF II CZP BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Antrieb Kreuzschlitz PZ. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen.
Weitere Informationen:
ETA-Zulassung:
ja
Antriebsgröße:
3
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Inhalt:
100
Hersteller:
Fischer
Kopfform:
Senkkopf
Gewindelänge:
60
Oberfläche:
verzinkt blau
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
VDS-Zulassung:
ja
Mit Fräsrippen:
Nein
Ausführung:
Spanplattenschrauben
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Länge:
100 mm
Durchmesser:
6 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,38*
€ 11,42*
3 Tage
3000
pro Packung
€ 6,40*
ab € 8,27*
€ 11,51*
Lager 5417
pro Packung
€ 5,90*
ab € 6,44*
€ 11,75*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 8,60*
€ 12,02*
8 Tage
4
pro Packung
€ 6,99*
ab € 8,78*
€ 12,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,75*
€ 13,9825
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,50*
€ 12,495
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,90*
€ 11,781
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 9,41*
€ 11,1979
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,01*
€ 10,7219
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,87*
€ 10,5553
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,43*
€ 10,0317
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,87*
€ 9,3653
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,44*
€ 7,6636
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0644* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.