Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec Firstlattenhalter 205 - 235 x 50 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eurotec Firstlattenhalter 205 - 235 x 50 mm
Eurotec Firstlattenhalter 205 - 235 x 50 mm
Eurotec Firstlattenhalter 205 - 235 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p1339733
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     954205
EAN/GTIN:
     4057223620429
Suchbegriffe:
Firstlattenhalter
Gratlattenhalter
Firstlattenhalter

50 mm

Der Firstlattenhalter mit variabler Höhe von 205 235 mm ist ein Stützelement für die Firstlatte und wird für belüftete Schrägdächer verwendet. Durch die Verzinkung ist der Firstlattenhalter sehr witterungsbeständig.

Vorteile:

  • Schnelle und einfach Montage
  • Variable Höhenjustierung
Weitere Informationen:
Laschenhöhe:
50
Hersteller:
Eurotec
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
205 - 235 mm
Weitere Suchbegriffe: Holz, Firstlatte, Dach, Höhenverstellung, Eurotec, Befestigungstechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,7374* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 216,21*
€ 257,2899
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 211,69*
€ 251,9111
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 204,06*
€ 242,8314
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 195,41*
€ 232,5379
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 173,74*
€ 206,7506
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.