Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec Pfostenhalter beweglich für Rundpfosten Pfostenaufn. Ø121 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotec Pfostenhalter beweglich für Rundpfosten Pfostenaufn. Ø121 mm
Eurotec Pfostenhalter beweglich für Rundpfosten Pfostenaufn. Ø121 mm
Eurotec Pfostenhalter beweglich für Rundpfosten Pfostenaufn. Ø121 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p1234632
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     904714
EAN/GTIN:
     4251314704474
Suchbegriffe:
Eurotec
Pfostenhalter
beweglich
für

Der bewegliche Pfostenhalter für Rundpfosten dient zur Befestigung von Rundholzpfosten im Boden.

Vorteile:

  • Schräge Untergründe können durch das bewegliche Oberteil ausgeglichen werden
  • Durch Feuerverzinkung sehr hoher Korrosionsschutz
Weitere Informationen:
Pfosteneinlass:
Durchm. 121 x 150
Lochzahl:
3+4
höhenverstellbar:
nein
Hersteller:
Eurotec
Anschluss:
für Rundpfosten
Ausführung:
aufdübelbar
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Laschenbreite:
150 mm
Lochdurchmesser:
5/11 mm
Anschlussplatte Länge:
160 mm
Anschlussplatte Breite:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundpfosten, Pfostenaufn.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.