Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p1230040 Herst.-Nr.: 4250438920920 EAN/GTIN: 4250438920920 |
| |
|
| | |
| Isolierplattenschraubdübel IPSD 80 • Aus glasfaserverstärktem Nylon mit EPDM-Dichtung – alterungs-, witterungs- und UV-beständig • Scharfe Bohrspitze für den Einsatz ohne Vorbohren (Putz ? 7 mm) • Spezialschraube für die Direktbefestigung in Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS) – extrem schnell und wärmebrückenfrei • Für die Befestigung im Dämmstoff von Wandanschlussprofilen, Blechen, Sockelschutzleisten, Gesimsabdeckungen, Bewegungsmeldern, Beleuchtungen, Schildern etc. • Einschraubbar in Durchgangslöcher Ø 8 mm (üblich bei Wandprofilen) • Verwendbar zusammen mit Spenglerschraube 4,5 mm Weitere Informationen: | | Dübellänge: | 80 | Typ: | IPSD 80 | Durchgangsloch: | 8-10 | Farbe: | RAL7045 | Länge: | 80 | Material: | Nylon | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Antriebsgröße: | 25 | Hersteller: | CELO | Kopfdurchmesser: | 16 | Antrieb: | Torx |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,6432* | € 0,8632* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,701* | € 0,931* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Box | € 4,90* | ab € 22,20* | € 31,20* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Box | € 4,95* | ab € 23,87* | € 31,97* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Box | € 6,99* | ab € 25,175* | € 33,455* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,444* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|