Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Betonschraube UCS 14 x 125 mm, Außensechskant, Stahl verzinkt, SW 21, Sechskantkopf + angeformte Unterlegscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Betonschraube UCS 14 x 125 mm, Außensechskant, Stahl verzinkt, SW 21, Sechskantkopf + angeformte Unterlegscheibe
Upat Betonschraube UCS 14 x 125 mm, Außensechskant, Stahl verzinkt, SW 21, Sechskantkopf + angeformte Unterlegscheibe
Upat Betonschraube UCS 14 x 125 mm, Außensechskant, Stahl verzinkt, SW 21, Sechskantkopf + angeformte Unterlegscheibe
Artikel-Nr.:
     5417F-p1217615
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     547617
EAN/GTIN:
     4000657034157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
betonschraube 14x120
Die Upat Betonschraube UCS ist die Power-Schraube für die einfache und sichere Montage bei mittelschweren bis schweren Lasten. Bohrung setzen, Bohrloch reinigen. Schraube durch zu befestigendem Teil einschrauben. Sichtkontrolle - fertig. Die Betonschraube UCS wird zum Beispiel häufig für die Befestigung von Geländer, Konsolen und Stahlkonstruktionen verwendet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Betonschraube
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
Einschraubtiefe mit Anbauteildicke:
115 / 10
Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage min.:
140
Antriebsgröße:
21
Werkstoffart:
Stahl
Antriebsform:
Außensechskant
Hersteller:
Upat
Kopfform:
Außensechskant
Einschraubtiefe:
115 / 10
Antrieb:
Außensechskant
Schlüsselweite:
21
Oberfläche:
verzinkt
Schraubendurchmesser:
16 mm
Länge:
125 mm
Durchmesser:
14 mm
Bohrdurchmesser:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: unterlegscheibe ohne norm, Upat, UCS, 14, x, 125
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,6839*
€ 2,5039*
10
€ 5,00*
ab € 1,9401*
€ 2,6701*
3 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 2,22*
€ 3,05*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,99*
ab € 2,31*
€ 3,14*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 2,4317*
€ 3,3463*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5039*
€ 2,97964
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3239*
€ 2,76544
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2439*
€ 2,67024
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1339*
€ 2,53934
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0339*
€ 2,42034
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6839*
€ 2,00384
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.