Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Betonschraube UCS 10 x 200 mm, Außensechskant, Stahl verzinkt, Außensechskant, SW 15, Sechskantkopf + angeformte Unterlegscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Betonschraube UCS 10 x 200 mm, Außensechskant, Stahl verzinkt, Außensechskant, SW 15, Sechskantkopf + angeformte Unterlegscheibe
Upat Betonschraube UCS 10 x 200 mm, Außensechskant, Stahl verzinkt, Außensechskant, SW 15, Sechskantkopf + angeformte Unterlegscheibe
Upat Betonschraube UCS 10 x 200 mm, Außensechskant, Stahl verzinkt, Außensechskant, SW 15, Sechskantkopf + angeformte Unterlegscheibe
Artikel-Nr.:
     5417F-p1217599
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     547606
EAN/GTIN:
     4000657032351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
betonschrauben 10 x 200
Die Upat Betonschraube UCS ist die Power-Schraube für die einfache und sichere Montage bei mittelschweren bis schweren Lasten. Bohrung setzen, Bohrloch reinigen. Schraube durch zu befestigendem Teil einschrauben. Sichtkontrolle - fertig. Die Betonschraube UCS wird zum Beispiel häufig für die Befestigung von Geländer, Konsolen und Stahlkonstruktionen verwendet.
Weitere Informationen:
Kopfform:
Außensechskant
Einschraubtiefe:
85 / 115
Antrieb:
Außensechskant
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Betonschraube
Einschraubtiefe mit Anbauteildicke:
85 / 115
Werkstoff:
Stahl
Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage min.:
210
Antriebsgröße:
15
Werkstoffart:
Stahl
Antriebsform:
Außensechskant
Hersteller:
Upat
Schlüsselweite:
15
Oberfläche:
verzinkt
Schraubendurchmesser:
12 mm
Länge:
200 mm
Durchmesser:
12 mm
Bohrdurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: unterlegscheibe ohne norm, Upat, UCS, 10, x, 200
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,4809*
€ 2,2209*
20
€ 5,00*
ab € 1,705*
€ 2,255*
2 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 1,88*
€ 2,45*
9 Tage
nicht lagernd
20
€ 6,99*
ab € 2,01*
€ 2,64*
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,30*
ab € 2,1543*
€ 2,8422*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2209*
€ 2,64287
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,0409*
€ 2,42867
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9809*
€ 2,35727
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8809*
€ 2,23827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8109*
€ 2,15497
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4809*
€ 1,76227
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.