Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 240, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 240, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 240, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 240, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 240, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 240, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 240, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 240, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p119465
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     79085
EAN/GTIN:
     4028203644223
Suchbegriffe:
912-36-240-8.8
DIN 912 36x240 8.8, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Schaftlänge:
156
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
54
s:
27
d:
36
l:
240
b:
84
k:
36
Außendurchmesser:
54
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
36
Kopfhöhe:
36
Antriebsgröße:
27
Gewindelänge:
84
Spitze:
ohne
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
240 mm
Durchmesser:
36 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,5263*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,2797*
€ 120,52284
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,2297*
€ 118,08334
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,1526*
€ 102,52159
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,1176*
€ 90,57994
pro Stück
ab 15 Stück
€ 67,1863*
€ 79,9517
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,5263*
€ 67,2663
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.