Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Stockschraube 6x60 Gewinde-Bitkopf, Schlüsselfläche, 4.6 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Stockschraube 6x60 Gewinde-Bitkopf, Schlüsselfläche, 4.6 verzinkt
Fischer Stockschraube 6x60 Gewinde-Bitkopf, Schlüsselfläche, 4.6 verzinkt
Fischer Stockschraube 6x60 Gewinde-Bitkopf, Schlüsselfläche, 4.6 verzinkt
Fischer Stockschraube 6x60 Gewinde-Bitkopf, Schlüsselfläche, 4.6 verzinkt
Fischer Stockschraube 6x60 Gewinde-Bitkopf, Schlüsselfläche, 4.6 verzinkt
Fischer Stockschraube 6x60 Gewinde-Bitkopf, Schlüsselfläche, 4.6 verzinkt
Fischer Stockschraube 6x60 Gewinde-Bitkopf, Schlüsselfläche, 4.6 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p118184
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     504400
EAN/GTIN:
     4048962062786
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschrauben m6
stockschraube
Die hochwertige Fischer Stockschraube ermöglicht die Installation von Schellen an die Wand. Der Torx-Antrieb oder der integrierte Sechskant dienen als Antrieb zur Befestigung im Dübel oder in einer Holzkonstruktion.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
843,7
Länge Holzgewinde:
30
d:
6
Länge Schaft:
10
l:
60
Länge Gewinde M:
20
Mengenstaffel:
1
Gewindeart:
metrisches / Holzschraubengewinde
Datanorm:
ja
Werkzeugaufnahme:
T15
Basismengeneinheit (Nettopreis):
C62
Palette (in Stück):
31200
Schlüsselweite:
-
Umkarton (in Stück):
100
Gewichtseinheit:
G
Prod.Gruppe (ID):
726
Vollgewinde:
Nein
Gewicht:
843.70 [g]
Mindestbestellmenge:
1
Werkstoffart:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Hersteller:
Fischer
Durchmesser:
6 mm
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, mind. 8 µm
GTIN (EAN-Code):
4048962062786
Gewinde:
M 6
Spitze:
Standard-Holz
Ausführung:
Bitaufnahme, Schlüsselfläche
Kopfform:
Gewinde-Bitkopf
Antriebsgröße:
15
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
4.6
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: stock-6-60 Fischer STST
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90000
100
€ 6,40*
ab € 0,10294*
€ 0,14394*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,1318*
€ 0,2028*
100
€ 5,00*
ab € 0,1506*
€ 0,2076*
2 Tage
90000
100
€ 6,40*
ab € 0,1721*
€ 0,2321*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,1797*
€ 0,2397*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2028*
€ 0,24133
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1868*
€ 0,22229
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1818*
€ 0,21634
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1698*
€ 0,20206
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1608*
€ 0,19135
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1318*
€ 0,15684
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.