Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Langschaftdübel SXR 8x80 WT ls


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Langschaftdübel SXR 8x80 WT ls
Fischer Langschaftdübel SXR 8x80 WT ls
Fischer Langschaftdübel SXR 8x80 WT ls
Fischer Langschaftdübel SXR 8x80 WT ls
Fischer Langschaftdübel SXR 8x80 WT ls
Fischer Langschaftdübel SXR 8x80 WT ls
Fischer Langschaftdübel SXR 8x80 WT ls
Artikel-Nr.:
     5417F-p116866
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     507601
EAN/GTIN:
     4048962088663
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Langschaftdübel
Rahmendübel
rahmendübel 8 x 80
Der Fischer Langschaftdübel SXR ist ein Dübel aus hochwertigem Nylon.
Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Voll-und Lochbaustoffen eingesetzt werden.
Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel besonders wirtschaftlich verarbeiten.
Die geringe Bohrtiefe spart Zeit und reduziert den Bohrerverschleiß.
Der SXR wird in den Durchmessern 8 und 10 mm bis zu einer Dübellänge von 260 mm mit Senkkopfschrauben aus galvanisch verzinktem Stahl, feuerverzinktem Stahl und nicht rostendem Stahl angeboten.
Die Europäische Technische Bewertung bietet zusätzliche Sicherheit.
Der SXR mit der Senkkopfschraube ist besonders für die Befestigung von Holzkonstruktionen zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform Schraube:
Senkkopf
Werkstoff Schraube:
Stahl
Kopfform:
Senkkopf
Werkstoffart:
Stahl
max. Dicke des Anbauteils:
30 mm
Hersteller:
Fischer
GTIN (EAN-Code):
4048962088663
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Antrieb:
PZ3
Inhalt ca.:
25 x Dübel SXR 8 x 80, 25 x Holzschraube 5,5 x 85
Schraubenabmessung:
4,5 x 65 mm
min. Verankerungstiefe:
50 mm
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
90 mm
max. Nutzlänge:
30 mm
min. Bohrlochtiefe:
90 mm
Bohrerdurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: langschaftdübel fischer, langschaftdübel, Fischer, SXR, 8x80, WT, ls
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,2631*
€ 0,4131*
9 Tage
675
25
€ 5,49*
ab € 0,2621*
€ 0,4254*
2 Tage
18750
25
€ 6,40*
ab € 0,2832*
€ 0,4432*
2 Tage
18750
25
€ 6,40*
ab € 0,4012*
€ 0,6212*
2 Tage
unbekannt
25
€ 7,90*
ab € 0,42*
€ 0,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4131*
€ 0,49159
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3631*
€ 0,43209
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3531*
€ 0,42019
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3231*
€ 0,38449
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3031*
€ 0,36069
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2631*
€ 0,31309
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.