Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Rahmendübel URD 10 x 160 FUS mit Sechskantschraube mit angeformter Unterlegscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Rahmendübel URD 10 x 160 FUS mit Sechskantschraube mit angeformter Unterlegscheibe
Upat Rahmendübel URD 10 x 160 FUS mit Sechskantschraube mit angeformter Unterlegscheibe
Upat Rahmendübel URD 10 x 160 FUS mit Sechskantschraube mit angeformter Unterlegscheibe
Artikel-Nr.:
     5417F-p1032715
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     543360
EAN/GTIN:
     4048962305128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rahmendübel
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
rahmendübel 10x160
Der Upat Rahmendübel URD FUS ist ein Langschaftdübel aus hochwertigem Nylon inklusive der passenden Sicherheitsschraube mit Sechskantkopf und angeformter Unterlegscheibe. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Rahmendübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Die hervorragende geometrische Konzeption macht ihn zum Alleskönner im Voll- und Lochstein, besonders häufig wird er dabei in Kombination mit der Sechskantschraube für die Befestigung von Metallkonstruktionen verwendet.
Weitere Informationen:
Werkstoff Schraube:
Nylon
Bohrdurchmesser:
10
Kopfform:
Sechskant mit Scheibe
max. Dicke Anbauteil:
110 mm
Antrieb:
T40/SW13
Ausführung:
Dübel mit Schraube
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Kopfform Schraube:
Außensechskant mit Scheibe
Hersteller:
Upat
Werkstoff Dübel:
Stahl
min. Bohrlochtiefe:
170 mm
Bohrerdurchmesser:
10 mm
max. Dicke des Anbauteils:
110 [mm]
Dübellänge:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: unterlegscheibe ohne norm, fassa-10-160-Stahl-Sechskant mit Scheibe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
50
€ 7,90*
ab € 0,76*
€ 1,01*
2 Tage
1000
50
€ 6,99*
ab € 0,7734*
€ 1,0234*
8 Tage
100
50
€ 4,30*
ab € 0,7932*
€ 1,0508*
6 Tage
100
50
€ 4,95*
ab € 0,8074*
€ 1,0574*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,7584*
€ 1,1684*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1684*
€ 1,3904
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0784*
€ 1,2833
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0084*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9584*
€ 1,1405
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9284*
€ 1,1048
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7584*
€ 0,9025
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.