Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M16x400 Stahl 4.8 verzinkt CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M16x400 Stahl 4.8 verzinkt CE
Baubolzen mit Mutter ähnlich DIN 601 M16x400 Stahl 4.8 verzinkt CE
Artikel-Nr.:
     5417F-p1023620
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4051426963260
EAN/GTIN:
     4051426963260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
601-16-400-4.8-Stahl
Artikel 89601 4.8 CE galvanisch verzinkt Baubolzen mit CE n. EN 14592 mit Sechskantmutter Abmessung: M 16 x 400
Weitere Informationen:
d:
16
l:
400
b:
57
k:
10
Kopfform:
Außensechskant
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Sechskantmutter
b=I>200mm:
57
Antriebsgröße:
24
s:
24
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Länge:
400 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
~601
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.8
Werkstoffart:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
225
25
€ 4,30*
ab € 1,7975*
€ 2,5174*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,7088*
€ 2,5488*
6 Tage
225
25
€ 5,99*
ab € 1,9689*
€ 2,6085*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 2,0349*
€ 2,6549*
8 Tage
158
25
€ 5,59*
ab € 2,0349*
€ 2,6549*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5488*
€ 3,03307
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3888*
€ 2,84267
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2788*
€ 2,71177
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1588*
€ 2,56897
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0588*
€ 2,44997
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7088*
€ 2,03347
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.