Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 55 12.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 55 12.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 55 12.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 55 12.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 55 12.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 55 12.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h
Artikel-Nr.:
     5417F-p1022612
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     4051426551498
EAN/GTIN:
     4051426551498
Suchbegriffe:
DIN
912
Zylinderschraube,
Innensechskant
DIN 912 12.9 zinklamellenbesch. Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 12 x 55
Weitere Informationen:
s:
10
d:
12
l:
55
k:
12
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
55
ds:
12
Norm:
912
Antriebsgröße:
10
Normart:
DIN
Spitze:
ohne
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
12.9
Werkstoffart:
Stahl
Produktart:
Standard
dk:
18
Durchmesser:
12 mm
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: M, 12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7314*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,6186*
€ 9,06613
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,9786*
€ 8,30453
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3392*
€ 1,59365
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1252*
€ 1,33899
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0852*
€ 1,29139
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9014*
€ 1,07267
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7314*
€ 0,87037
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.