Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BeA Balkenschuh innen 160 x 200 x 2,0 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BeA Balkenschuh innen 160 x 200 x 2,0 feuerverzinkt
BeA Balkenschuh innen 160 x 200 x 2,0 feuerverzinkt
BeA Balkenschuh innen 160 x 200 x 2,0 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-9908
Hersteller:
     BeA
Herst.-Nr.:
     17000266
EAN/GTIN:
     4057222699006
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh 160x200 innen
balkenschuh
balkenschuh 160 x 200
Balkenschuhe Innen
Weitere Informationen:
Innen/Außen:
i
Länge:
200
B:
160
Lochdurchmesser:
5 mm
Hersteller:
Behrens
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Stärke:
2 mm
Höhe:
200 mm
Breite:
160 mm
Ausführung:
innen
Weitere Suchbegriffe: bilo-160-200-2,0-innen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 375 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.