Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M8 x 75, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M8 x 75, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M8 x 75, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M8 x 75, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M8 x 75, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M8 x 75, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M8 x 75, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M8 x 75, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-9806
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9806
EAN/GTIN:
     4028203270200
Suchbegriffe:
931-8-75-8.8
DIN 931 8x75 8.8, galv. verzinkt farblos Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Schaftlänge:
53
b=l<125 mm:
22
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
28
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
13
d:
8
l:
75 mm
b:
22
k:
5,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
13
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
75 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0842*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5843*
€ 3,07532
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1625*
€ 2,57338
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1747*
€ 0,20789
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1367*
€ 0,16267
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1324*
€ 0,15756
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1082*
€ 0,12876
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.