Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form C, 6 x 45, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Linsenkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form C, 6 x 45, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Linsenkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form C, 6 x 45, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Linsenkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form C, 6 x 45, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Linsenkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form C, 6 x 45, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Linsenkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form C, 6 x 45, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Linsenkopf
Artikel-Nr.:
     5417F-97886
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     97886
EAN/GTIN:
     4057221314948
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube m6x45 din 7500
linsenkopfschraube m6
DIN 7500 6x45 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Pozidriv (Z), C Gewindefurchende Schrauben Form C ( Kopf nach DIN 7985 )
Weitere Informationen:
Furchbereich max.:
4
Werkstoff:
Stahl
d:
6
l:
45 mm
k:
4,6
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Gewindeausprägung:
metrisch;gewindefurchend;Voll
Antriebsgröße:
3
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
gewindefurchend
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
12
P:
1
Form:
C
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
45 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
7500
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschraube, 7500-6-45-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0536*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0876*
€ 0,10424
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0862*
€ 0,10258
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0822*
€ 0,09782
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,08*
€ 0,0952
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0786*
€ 0,09353
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.