Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M20 x 180, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M20 x 180, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M20 x 180, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M20 x 180, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M20 x 180, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M20 x 180, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M20 x 180, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M20 x 180, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-9726
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9726
EAN/GTIN:
     4028203271337
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 20x180 8.8, galv. verzinkt farblos Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
128
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
65
b=l 125-200 mm:
52
b=l<125 mm:
46
b:
52
k:
12,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
30
d:
20
l:
180 mm
Gewinde:
M 20
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
30
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
180 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7296*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,183*
€ 6,16777
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,6964*
€ 4,39872
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,9394*
€ 3,49789
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,5332*
€ 3,01451
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2996*
€ 2,73652
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2296*
€ 2,65322
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1296*
€ 2,53422
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7296*
€ 2,05822
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.