Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 170, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 170, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 170, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 170, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 170, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 170, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 170, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 170, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-9694
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9694
EAN/GTIN:
     4028203269594
Suchbegriffe:
931-16-170-8.8
DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 16 x 170
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Schaftlänge:
126
b=l<125 mm:
38
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
57
b=l 125-200 mm:
44
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
24
d:
16
l:
170 mm
b:
44
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 16
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
24
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
170 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9445*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8888*
€ 4,62767
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5588*
€ 4,23497
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,8405*
€ 2,1902
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,5508*
€ 1,84545
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4808*
€ 1,76215
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1945*
€ 1,42146
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1645*
€ 1,38576
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9445*
€ 1,12396
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.