Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 150, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 150, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 150, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 150, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 150, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 150, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 150, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 150, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-9692
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9692
EAN/GTIN:
     4028203271047
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 16x150 8.8, galv. verzinkt farblos Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
106
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
57
b=l 125-200 mm:
44
b=l<125 mm:
38
b:
44
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
24
d:
16
l:
150 mm
Gewinde:
M 16
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
24
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
150 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5682*
€ 4,24616
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,2582*
€ 3,87726
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,5816*
€ 1,8821
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,3173*
€ 1,56759
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2673*
€ 1,50809
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.