Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 130, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 130, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 130, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 130, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 130, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 130, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 130, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 130, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-9690
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9690
EAN/GTIN:
     4028203271023
Suchbegriffe:
931-16-130-8.8
DIN 931 16x130 8.8, galv. verzinkt farblos Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Schaftlänge:
86
b=l<125 mm:
38
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
57
b=l 125-200 mm:
44
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
24
d:
16
l:
130 mm
b:
44
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 16
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
24
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
130 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5604*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,8728*
€ 6,98863
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,2928*
€ 6,29843
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8802*
€ 1,04744
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8602*
€ 1,02364
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8302*
€ 0,98794
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6904*
€ 0,82158
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5604*
€ 0,66688
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.