Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M10 x 55, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M10 x 55, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M10 x 55, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M10 x 55, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M10 x 55, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M10 x 55, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M10 x 55, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M10 x 55, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-9637
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9637
EAN/GTIN:
     4028203270361
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10x55 8.8, galv. verzinkt farblos Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Schaftlänge:
29
b=l<125 mm:
26
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
45
b=l 125-200 mm:
32
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
17
d:
10
l:
55 mm
b:
26
k:
6,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
55 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1288*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8957*
€ 3,44588
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2716*
€ 0,3232
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2191*
€ 0,26073
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2031*
€ 0,24169
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1961*
€ 0,23336
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1608*
€ 0,19135
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1288*
€ 0,15327
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.