Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Senkkopf T-STAR plus 4CUT MULTI-Kopf Teilgewinde, YELLOX A2L 6 x 240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPAX Senkkopf T-STAR plus 4CUT MULTI-Kopf Teilgewinde, YELLOX A2L 6 x 240
SPAX Senkkopf T-STAR plus 4CUT MULTI-Kopf Teilgewinde, YELLOX A2L 6 x 240
SPAX Senkkopf T-STAR plus 4CUT MULTI-Kopf Teilgewinde, YELLOX A2L 6 x 240
SPAX Senkkopf T-STAR plus 4CUT MULTI-Kopf Teilgewinde, YELLOX A2L 6 x 240
SPAX Senkkopf T-STAR plus 4CUT MULTI-Kopf Teilgewinde, YELLOX A2L 6 x 240
SPAX Senkkopf T-STAR plus 4CUT MULTI-Kopf Teilgewinde, YELLOX A2L 6 x 240
SPAX Senkkopf T-STAR plus 4CUT MULTI-Kopf Teilgewinde, YELLOX A2L 6 x 240
Artikel-Nr.:
     5417F-95756
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0191020602405
EAN/GTIN:
     4003530133176
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
SPAX Senkkopf T-STAR plus 4CUT MULTI-Kopf Teilgewinde YELLOX A2L 6 x 240
Weitere Informationen:
Spitze:
4CUT-Spitze
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Kopfbreite:
11,6
Werkstoff:
Stahl
d1:
6
Hersteller:
SPAX
Kopfform:
Senkkopf
Gewindelänge:
65
Mit Fräsrippen:
Nein
LgT:
65
Ls:
240 mm
Material/Güte:
St
Variante:
6x240mm HP
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.850 KGM
Gewindedurchmesser:
6,0 mm
Gewinde:
TG
Artikel-Nr.:
0/1050/021/ 6,0/ 240/ /01
Abmessung:
*6,0 x 240/65 mm
dk:
11,6
Ausführung:
Universalschrauben
Antriebsgröße:
30
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt gelb
Länge:
240 mm
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube spax senkkopf t-star, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, Torx-6-240 Spax Senkkopf Stahl galvanisch verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9715*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7747*
€ 2,11189
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1,5315*
€ 1,82249
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4015*
€ 1,66779
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2915*
€ 1,53689
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2315*
€ 1,46549
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2015*
€ 1,42979
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9715*
€ 1,15609
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.