Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M10 x 200, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M10 x 200, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M10 x 200, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M10 x 200, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M10 x 200, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M10 x 200, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M10 x 200, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M10 x 200, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-94817
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     94817
EAN/GTIN:
     4028203268863
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10x200 8.8, galv. verzinkt farblos Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
168
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
45
b=l 125-200 mm:
32
b=l<125 mm:
26
s:
17
d:
10
l:
200 mm
b:
32
k:
6,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Gewinde:
M 10
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
200 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5655*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,1579*
€ 7,3279
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,5579*
€ 6,6139
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0433*
€ 1,24153
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8963*
€ 1,0666
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8863*
€ 1,0547
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8463*
€ 1,0071
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7055*
€ 0,83955
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5655*
€ 0,67295
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.